※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000本)
幅(mm)
4.6
注文コード
16430374
品番
SST1.5S-M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
長さ(mm)
145
最大結束径(Φmm)
32
材質
耐候性ナイロン66
幅(mm)
4.6
使用温度範囲(℃)
-60〜85
用途
ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番
477-5431
厚さ(mm)
1.1
色
黒
質量(g)
899
引張強度(N)
222
使用場所
屋内・屋外用
特性
耐候