※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 幅(mm)4.6 注文コード16430408 品番SST2S-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は幅・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。

長さ(mm)170 最大結束径(Φmm)44 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)4.6 使用温度範囲(℃)-60〜85 用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-5465 厚さ(mm)1.1 質量(g)105 引張強度(N)222 使用場所屋内・屋外用 特性耐候

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする