※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 16430444 品番 HV965-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。

長さ(mm)265 最大結束径(Φmm)66 トラスコ品番477-4558 質量(g)431 用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60〜85 引張強度(N)712 使用場所屋内・屋外用 特性耐候

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする