※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
リベット式薄型押し込み固定具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
16430478
品番
KIMS-H500-C4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
色
黄
材質
ナイロン66
用途
結束バンド、束線の固定。
トラスコ品番
477-4591
高さ(mm)
3
質量(g)
90
穴径(Φmm)
5
使用温度範囲(℃)
-60〜85
縦(mm)
18.7
横(mm)
12.4
固定方法
リベット
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内用