PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ワイヤーサドル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
16430487
品番
HWS2819-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
配線の固定。
仕様
収納束線容量5×11mm
トラスコ品番
477-4566
高さ(mm)
10.7
質量(g)
63
使用温度範囲(℃)
-60〜85
縦(mm)
10.7
横(mm)
11.2
固定方法
押込み
使用場所
屋内用
最大取付パネル厚(mm)
2(穴径Φ4.9)