VWS42105-C ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット) 押込み 16430496

ワイヤーサドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード16430496 品番VWS42105-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。

ナチュラル 材質ナイロン66 用途配線の固定。 トラスコ品番477-5490 高さ(mm)36.8 質量(g)217 使用温度範囲(℃)-60〜85 縦(mm)36.8 横(mm)5.8 固定方法押込み 使用場所屋内用 最大取付パネル厚(mm)2(穴径Φ4.9)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16430496 VWS42105-C 52377072 VWS50100-C ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット) ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット) 1袋(100個) 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする