※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ワイヤーサドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
16430505
品番
VWS4218-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
配線の固定。
トラスコ品番
477-5503
高さ(mm)
14.7
質量(g)
81
使用温度範囲(℃)
-60〜85
縦(mm)
14.7
横(mm)
15.2
固定方法
押込み
使用場所
屋内用
最大取付パネル厚(mm)
2(穴径Φ4.9)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16430505
VWS4218-C
52376984
VWS3750-C
ワイヤーサドル
PANDUIT(パンドウイット)
1袋(100個)
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です