PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
押し込み型固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
色
黒
注文コード
16430548
品番
PBMS-H25-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
質量(g)
274
穴径(Φmm)
6.4
固定方法
押込み
用途
結束バンドの固定。
トラスコ品番
477-5031
高さ(mm)
10.2
使用温度範囲(℃)
-60〜85
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内・屋外用
最大取付パネル厚(mm)
3.2