PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
押し込み型固定具(結束バンド用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
16430575
品番
PWMS-H25-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定。
トラスコ品番
477-5406
高さ(mm)
15.7
質量(g)
81
穴径(Φmm)
6.5
縦(mm)
10.2
横(mm)
9.3
固定方法
押込み
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内用
最大取付パネル厚(mm)
2.7