PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
押し込み型固定具(結束バンド用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
16430584
品番
PWMS-H25-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
用途
結束バンドの固定。
トラスコ品番
477-5414
高さ(mm)
15.7
質量(g)
77
穴径(Φmm)
6.5
縦(mm)
10.2
横(mm)
9.3
固定方法
押込み
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内・屋外用
最大取付パネル厚(mm)
2.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400