PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
結束バンド(マーカーストラップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
注文コード
16430618
品番
CM4S-L2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
長さ(mm)
387
最大結束径(Φmm)
111
色
赤
用途
ケーブルの識別。
トラスコ品番
477-4451
材質
ポリエチレン
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
358
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm