PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
連結リング固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
16430672
品番
CR2-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
トラスコ品番
477-4469
質量(g)
205
使用温度範囲(℃)
-40〜85
縦(mm)
8.4
横(mm)
6.1
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内用