PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
連結リング固定具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
16430688
品番
CR4H-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
トラスコ品番
477-4477
質量(g)
700
使用温度範囲(℃)
-40〜85
縦(mm)
14.5
横(mm)
9.1
適合バンド幅(mm)
2.3〜7.6
使用場所
屋内用