防水防じん性コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類カテゴリー5e トラスコ品番475-4778 注文コード16431442 品番MPI588T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は種類・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。

種類カテゴリー5e トラスコ品番475-4778 材質プラグホルダ:ガラス繊維入りポリブチレンテレフタレート (PBT) 質量(g)50 用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。 導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG26)〜Φ0.51(AWG24) の単線および導体撚り線 絶縁体外径(mm)Φ0.889〜Φ1.016 ケーブル種類カテゴリ3、5、5e に対応しているツイストペアケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする