PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ(テフロン・25本入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(25本)
注文コード
16431467
品番
HSTTT15-48-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
材質
フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン
長さ(m)
1.2
色
半透明
トラスコ品番
475-4581
質量(g)
281
使用温度範囲(℃)
-67〜250
定格電圧(V)
600
肉厚(mm)
(収縮後)0.3
収縮前内径(Φmm)
3.8
収縮温度
329℃
収縮率(%)
50
特性
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
収縮後内径(Φmm)
2.3