50Ω同軸テストリード(圧着式)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 注文コード16431546 品番CCA-7-005A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は寸法L・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。

用途計測器・無線機等の接続・伝送用 仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 トラスコ品番471-8291 質量(g)41 種類通信ケーブル 全長(m)0.5 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※映像信号伝送用としては使えません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16431546
2016-08-06
用途:
カメラ画像用

納期がかからず、非常に助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする