3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の LAN製品
3M(スリーエム)の LAN設置用品
解体可能型防湿レジン 55J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
16431555
品番
55J 300G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。
制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。
A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
用途
電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策)
開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
質量(kg)
0.3
材質
A液:エポキシ、充填剤を主体とした原料、B液:変性シリコーンを主体とした原料
可使時間(分)
40以内
硬化時間(時間)
18以上
トラスコ品番
481-0139
注意
※外気温が10℃以下の場合は促進剤C液を添付してください。(3kgタイプのみ)