※A液

55J 3KG 解体可能型防湿レジン 55J 3M(スリーエム) 16431564 55J 3KG 解体可能型防湿レジン 55J 3M(スリーエム) 16431564

解体可能型防湿レジン 55J

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 16431564 品番 55J 3KG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。
制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。
A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。

用途
電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策)
開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
質量(kg)3 材質A液:エポキシ、充填剤を主体とした原料、B液:変性シリコーンを主体とした原料、C液:触媒を含有した促進剤 可使時間(分)40以内(A液+B液)、10以内(A液+B液+C液) 硬化時間(時間)18以上(A液+B液)、1以上(A液+B液+C液) トラスコ品番481-0147
注意
※外気温が10℃以下の場合は促進剤C液を添付してください。(3kgタイプのみ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする