3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の LAN製品
3M(スリーエム)の LAN設置用品
スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋)
注文コード
16431573
品番
WS-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途
低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。
仕様
流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間
トラスコ品番
441-7119
セット内容
#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー
寸法(mm)
(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70
質量(g)
720
適合範囲
重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで
絶縁抵抗(Ω)
5×10
12
・m(試験方法:JIS K 6911)
引張強度(MPa)
58(約590kgf/mm
2
)/試験方法:JIS K 6911
耐水性
吸水率0.13%(室温24時間)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
18(JIS K 6911)
注意
※水中や冠水する場所でのご使用は避けてください。