ARC.68-A-Q 配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット) 16431634 ARC.68-A-Q 配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット) 16431634 ARC.68-A-Q 配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット) 16431634 ARC.68-A-Q 配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット) 16431634 ARC.68-A-Q 配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット) 16431634

配線止め具 クリンチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 16431634 品番 ARC.68-A-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm〜Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。

適合管径(Φmm)4.8〜17.3 用途配線の固定。 トラスコ品番475-4484 材質ポリプロピレン 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-29〜49 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法粘着テープ 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする