※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16432903 品番 TN-4(4x3)BK 100m
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。

内径(Φmm)3 外径(Φmm)4 長さ(m)100 用途各種エア配管、工業用水配管。 トラスコ品番491-9068 材質ナイロン 質量(kg)0.006/m 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 最小曲げ半径(mm)21 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする