千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
ナイロンチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16432928
品番
TN-6(6x4.5)BK 100m
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
6
長さ(m)
100
色
黒
用途
各種エア配管、工業用水配管。
トラスコ品番
491-9084
材質
ナイロン
質量(kg)
0.013/m
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
最小曲げ半径(mm)
30
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度