内・外エルボ

(21件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16432964 品番LK-1066
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボ 材質黄銅 トラスコ品番483-5883 質量(g)309 流体上記材質に悪影響が無い流体 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05819186
2021-09-24
用途:
車両用二次空気吹き出し口に流用。
自動車・二輪車・自転車関連業

同じ仕様のモノタロウ製品と同時購入しました。理由はメスネジ側の長さ違いと通路内径違いが有るので、現物合わせで採用品を決める為。結局、流量確保のため内径の大きなモノタロウ製品を採用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
05819195
2020-11-08
用途:
アソーの真鍮配管パーツ
その他業種

アソーの真鍮配管パーツは業界標準です。信頼して使い続けてます。細かい配管取り回しの改良には必需品です。助かります。入手が簡単になったのはモノタロウさまのおかげです。ありがとうございます

1人が参考にしています
対象商品:
05819186
2020-06-14
用途:
自作ガソリンタンクに使用しました。
製造業

問題なく、安心して使用しています。
緩みもありません。

対象商品:
05819204
2019-12-23
用途:
ソケットの取付用
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。本当は、ステンレス製が欲しいのですが、これも丈夫に出来ています。

対象商品:
05819195
2017-10-13
用途:
エアコン洗浄の高圧ポンプに使用。
smink 様 (サービス業)

高圧ホースの取り回し変更の為購入。
耐圧、品質、価格の全てで満足です。

対象商品:
05819186
2017-07-11
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

商品説明通りで、満足しております。この経験を生かし今後も利用したいと思っています。

対象商品:
05819195
2019-10-02
用途:
油圧ポンプの配管取り付けに使用
農・林・水産業

油圧ポンプへの配管の曲がりを直すのに使いました。エルボ同士が干渉するので、配管の1本だけを修正しました。

対象商品:
05819186
2019-12-02
用途:
油圧スイッチ取り付けに使用

外ネジはPT1/8であったが 内ネジは 圧力スイッチが取り付かないので調べると PTネジでは無い製品であった。PT1/8のタップを持っていたのでネジを切り直して使用した。製品をしっかり確認して出荷してほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする