※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内ネジエルボ

(9件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16432973 品番LF-1066
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
取付ねじ(d1)PT3/4 トラスコ品番483-5824 材質黄銅 形状エルボ 質量(g)368 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)48 寸法d(mm)19 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-50〜150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05819152
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
05819143
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
05819143
2019-08-04
用途:
油圧配管取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ精度、外観品質もよく問題無く取付、使用出来ています。

対象商品:
05819177
2019-05-28
用途:
ガレージ内のエアー配管に使用
クラフトN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりとした製品で取り付けも問題なく組み付け出来ました。価格がもう少し安いと嬉しいのですが・・・

対象商品:
05819143
2018-06-15
用途:
軽油燃料タンク
製造業

コーナー部が角形になっているので
締めるときにスパナが使えて便利

1人が参考にしています
対象商品:
05819152
2017-12-13
用途:
コンプレッサー製作時
運輸・通信業

近くのホームセンターでは欲しい物が中々見つからなく安くて早い発送で大変重宝してます。
しっかりとした造りで品物に関しても問題ないです。

対象商品:
05819152
2015-09-11
用途:
エアコンプレッサー改造

低価格で高品質。お買い得です。

対象商品:
05819143
2014-10-12
用途:
ゲージマニホールド接続エルボに使用

購入前に確認不足でした。内ネジ奥の導通路の内径が4φ程度しかなく、
圧損が懸念されたので、6φ迄拡大加工して使用しています。
もう少し内径があれば、他は仕上げ加工精度素晴らしいです。
圧力値のみ使用なら、お勧めです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに要望をあげさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする