※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16434197 品番 VP654
参考基準価格(税別)¥6,170 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
JIS規格JIS K6741 呼び径65 外径D(Φmm)76 厚さ(mm)4.1 長さ(m)4 用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 トラスコ品番457-9399 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 質量(kg)5.78 使用温度範囲(℃)0〜45 最高使用圧力(MPa)0.98
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16434188
2017-10-31
用途:
金属パイプの養生

どこにでも売っている商品ですが、トラックを持っていなくても配送していただけるのでありがたい。

対象商品:
16434188
2017-06-16
用途:
配管作業

前も別商品で経験したが、またやってしまった。商品より配送料の方が高い。もっと判り易い表記に改善できないものか?

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする