※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 樹脂管用継手
SPジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16434233
品番
25X13 K-1-L
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(mm)
25×13
最高使用圧力(MPa)
0.75
形状
ソケット
トラスコ品番
472-7801
材質
青銅鋳物
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材