PROMART(プロマート)
PROMART(プロマート)の コンベックス・巻尺・距離測定
PROMART(プロマート)の コンベックス
PROMART(プロマート)の ロック付コンベックス
技あり
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16434845
品番
WAZA1955
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
質量(g)
246
トラスコ品番
484-1743