PROMART(プロマート)
PROMART(プロマート)の コンベックス・巻尺・距離測定
PROMART(プロマート)の コンベックス
PROMART(プロマート)の ロック付コンベックス
技あり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ幅(mm)
25
注文コード
16434863
品番
WAZA2555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
質量(g)
290
トラスコ品番
484-1778
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16434863
WAZA2555
22348176
WAZA2555
技あり
PROMART(プロマート)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です