曜日別特売
ELCSSB ミニエレベーター三脚 STS 16435055

 

ELCSSB ミニエレベーター三脚 STS 16435055
ELCSSB ミニエレベーター三脚 STS 16435055
ELCSSB ミニエレベーター三脚 STS 16435055
ELCSSB ミニエレベーター三脚 STS 16435055

ミニエレベーター三脚

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番472-2884
内容量1台注文コード16435055品番ELCSSB
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。

長さ(mm)196~420ねじ径5/8インチ付属品ナイロン袋トラスコ品番472-2884材質アルミ合金質量(g)280タイプ継段数:3段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16435046
2018-11-09
用途: 床シート巻き上げ見切り金物取り付け
建設業・工事業

床張りの作業で300の高さを平行に見切り金物を取り付けのさい、仲間がたまたま見つけました。床巻き上げ見切り金物は60~300に取り付けます60で平行ラインが出ればなをいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 16435055
2017-10-25
用途: 墨出し器(マキタSK20SP)に使用

墨出し器を設置しようとするとねじ下部のフランジ状の円周部が墨出し器の調整三脚と接触し締められない。厚手の座金をかまして使用している。旋盤加工したく分解しようにも外れない。このため座金で使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 16435046
2017-05-24
用途: 機械の据付時
製造業

小さいサイズのため機械上に置くことができ、今までは三脚が大きくて置きづらいところでも使うことができますので、小さいために出番こそは少ないがあると便利なアイテムです。

対象商品 : 16435055
2017-07-15
用途: レーザーレベル使用
その他業種

思っていたより安っぽ~い感じでした。もう少し重量がある方が良いのではと思います。プラスチック製の部分が気になります。

対象商品 : 16435055
2018-05-04
用途: もちろんレ-ザ-作業
建設業・工事業

はっきり言っておもちゃです。プロ向きではありません。

対象商品 : 16435055
2017-06-27
用途: 建築作業時
合資会社松田ガラスウインド建設業・工事業

プラスチック感満載の商品ではあるが、価格等鑑みると概ね良い。

対象商品 : 16435046
2016-12-17
用途: 床上げ作業時
アドバンス建設業・工事業

高さの低い所で、レベルを取るのに、凄く役にたっています。感想に、文字制限は、いらないだろ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする