3/22より値下げ!現場を応援
マイゾックス
マイゾックスの 掲示用品
マイゾックスの 黒板/チョーク
マイゾックスの 黒板消し/ラーフル
黒板消し チョークインラーフル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16435125
品番
CE-M
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
値下げ
¥
599
バスケットに入れる
チョークとラーフルが一緒になって持ち運びが便利になりました。
用途
チョークの文字消し。
付属品
チョーク(白2本、赤1本)
トラスコ品番
382-2273
質量(g)
38
サイズ(mm)
85×45×26
マイゾックスコード
218456