耐水木製黒板専用マーカー MYマーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16435134 品番MM-W
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

耐水黒板専用のマーカーです。インクが乾燥すれば少量の水がかかっても文字がにじみません。

線幅(mm)2 仕様丸芯 用途雨天用木製黒板への書き込み。 トラスコ品番382-4438 質量(g)25 インク色ホワイト インク水性アルコール系インク 商品タイプ使い切り本体 マイゾックスコード217187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする