スラントレベル・10

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番485-0351 注文コード16435143 品番ED-10PSLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
両面測定可能
ガラス気泡管
材質ABS樹脂 寸法12×100×100 質量(g)58 ブラック 感度(mm/m)0.80mm/m=0.0458° 精度±17.5mm/m=±1.0°以内 トラスコ品番485-0351 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16435152
2017-09-19
用途:
下腿骨の角度を測る

この角度計は、右傾斜を測るには便利ですが、左傾斜を測るには、値を90度から差し引かねばなりません。下腿骨の傾斜は、ほとんど左傾斜なので、いちいち計算しなければならならいので、今回は返品させて頂きました。

対象商品:
16435143
2016-12-12
用途:
土工
建設業・工事業

小型のスラントが欲しかったのですが、コンパクトで使いやすそうですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする