スラントレベル・10

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16435168 品番 ED-10SSG
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質
本体:ABS樹脂
風防ケース:アクリル樹脂
寸法12×100×100 質量(g)59 グリーン 感度(mm/m)3.00mm/m=0.1719° 精度±17.5mm/m=±1.0°以内 仕様重錘式指針 トラスコ品番485-0386 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16435152
2017-09-19
用途:
下腿骨の角度を測る

この角度計は、右傾斜を測るには便利ですが、左傾斜を測るには、値を90度から差し引かねばなりません。下腿骨の傾斜は、ほとんど左傾斜なので、いちいち計算しなければならならいので、今回は返品させて頂きました。

対象商品:
16435143
2016-12-12
用途:
土工
建設業・工事業

小型のスラントが欲しかったのですが、コンパクトで使いやすそうですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする