エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の スラントルール
スラントレベル・プロ10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16435177
品番
ED-10SPRO
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
本体:特殊樹脂
回転部:ABS樹脂
風防ケース:アクリル樹脂
トラスコ品番
485-0360
色
黒(スケルトン)
質量(g)
100
寸法
26×100×100
感度(mm/m)
0.50mm/m=0.0286°
精度
±17.5mm/m=±1.0°以内
RoHS指令(10物質対応)
対応