マイゾックス
マイゾックスの 工事用黒板・ホワイトボード
マイゾックスの 工事用黒板
マイゾックスの 設置式黒板
現場写真工事用木製黒板(暗線入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16435195
品番
W-3CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
持ち運びに便利なミニサイズの工事用黒板です。
寸法(縦×横)(mm)
450×300
用途
現場写真工事記録
付属品
チョーク2本、黒板消し1個、収納ネット、スタンド
仕様
暗線入、緑色板面
トラスコ品番
382-5795
質量(g)
450
マイゾックスコード
215253