現場写真工事用木製黒板(暗線入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16435204 品番 W-9CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

持ち運びに便利なミニサイズの工事用黒板です。

寸法(縦×横)(mm)300×450 用途現場写真工事記録 付属品チョーク2本、黒板消し1個、収納ネット、スタンド 仕様暗線入、緑色板面 トラスコ品番382-5817 質量(g)450 マイゾックスコード215269

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする