※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

205-7 グラスファイバースタッフ 宣真工業 16435265 205-7 グラスファイバースタッフ 宣真工業 16435265 205-7 グラスファイバースタッフ 宣真工業 16435265 205-7 グラスファイバースタッフ 宣真工業 16435265 205-7 グラスファイバースタッフ 宣真工業 16435265

グラスファイバースタッフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16435265 品番 205-7
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。

全長(m)7 仕様継本数(本):7 収納寸法(m)1.41 質量(kg)1.98 付属品ケース トラスコ品番471-8542
注意
※尚、変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合は、
No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする