※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

205-E-7 グラスファイバースタッフ(耐電圧試験成績書付) 宣真工業 16435292 205-E-7 グラスファイバースタッフ(耐電圧試験成績書付) 宣真工業 16435292 205-E-7 グラスファイバースタッフ(耐電圧試験成績書付) 宣真工業 16435292 205-E-7 グラスファイバースタッフ(耐電圧試験成績書付) 宣真工業 16435292 205-E-7 グラスファイバースタッフ(耐電圧試験成績書付) 宣真工業 16435292

グラスファイバースタッフ(耐電圧試験成績書付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16435292 品番 205-E-7
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。"

全長(m)7 付属品ケース 仕様継本数(本):7 トラスコ品番471-8577 質量(kg)1.98 収納寸法(m)1.41
注意
※尚、変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合は、
No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命下さい。"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする