用途高所での墜落対策に使用。仕様【胸クリップ】ワンタッチタイプ(アルミ合金)材質【肩・腿ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂色【フルハーネスベルト】黒サイズM質量(g)【フルハーネス・ランヤード】2000タイプタイプ1ランヤードベルト幅(mm)【肩・腿】45種類フルハーネス型規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタ【人体側】アルミ製軽量カラビナ材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)ロック機構巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種背タイプX胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8脚部構造V腿バックルワンタッチバックル(アルミ合金)胴ベルト無ランヤード2丁掛け