曜日別特売
MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381

MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381
MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381
MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381
MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381
MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381
MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381
MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381
MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381
MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381
MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381
MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381
MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381
MHLW-1‐L 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン) 16435381

【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード16435381品番MHLW-1‐L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約2,000g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは安心の2丁掛け且つ巻取式ロック付き。

用途高所での墜落対策に使用。仕様【胸クリップ】ワンタッチタイプ(アルミ合金)材質【肩・腿ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂【フルハーネスベルト】黒サイズL質量(g)【フルハーネス・ランヤード】2000タイプタイプ1ランヤードベルト幅(mm)【肩・腿】45種類フルハーネス型規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタ【人体側】アルミ製軽量カラビナ材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)ロック機構巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種背タイプX胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8脚部構造V腿バックルワンタッチバックル(アルミ合金)胴ベルトランヤード2丁掛け
注意
※用途以外の使用はしないでください
※同梱の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする