ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16435460 品番 PBAF005-DG
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々

セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質本体/ABS、羽根/PP ダークグレー 消費電力(W)8.5 電源DC5V 1.7A 羽根枚数5 電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C) バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh オートパワーオフ約7時間 風量調整3段階(弱/中/強) 充電時間(時間)4.5 風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動) ハネ径(mm)約88 首振りあり 使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)〜9.5(弱)、2.5(強)〜5(弱)首振り時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする