皿キャップマグネット全種

SNF36 キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ〜36Φ 5種類 杉原産業 16435521 SNF36 キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ〜36Φ 5種類 杉原産業 16435521 SNF36 キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ〜36Φ 5種類 杉原産業 16435521

キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ〜36Φ 5種類

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16435521 品番 SNF36
参考基準価格(税別)¥764 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。
16Φから36Φまで5種類をご用意しました。
皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。

寸法d(mm)ネジ首:6.5 吸着力(N)430 高さH(mm)8 寸法d1(mm)ネジ頭:11.3 直径D(Φmm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)54
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は大きく変わります。
※個体差や使用状況に左右されるため吸着力は参考の値とさせていただきます。
※実際の取付け場所でご確認の上、余裕を持ってご使用ください。
※吸着力の計測は、金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※強力な磁石のため皮膚の挟み込み等にご注意ください。
※強力な磁石のため吸着対象面に傷がつく場合があります。
※吸着面に保護フィルム等を貼り付ける事で緩和することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする