EL3000850 足長アイボルト 浪速鉄工 16435563

足長アイボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ径(mm)M8注文コード16435563品番EL3000850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。トラスコ品番471-7961質量(g)50寸法L(mm)20寸法H(mm)33.3寸法d(mm)6.3仕様六角ナットなし材質スチール(SS400)ねじ径(mm)M8表面処理ユニクロメッキ寸法B(mm)50基本使用荷重(kN)0.785
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする