3/22より値下げ!現場を応援

レディースジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16435566 品番 HI712
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別) 値下げ
7,498

ワコールと共同開発したワコールHIコレクションのレディースジップスクラブ。胸元のカーブしたラインがポイントで、小さな立ち襟が首回りをさりげなくカバーします。シンプルなソリッドカラーの裏地にペイズリー柄を施すことで、アクセントになり、ワコールHIコレクションらしいデザインに仕上がりました。羽織って着られる前ジップタイプなので、着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れることがなく安心で快適。機能性はもちろんデザイン性も兼ね備えた、ワコールのレディースジップスクラブです。

仕様左胸ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、右脇箱ポケット、右肩ループ付、右後脇ループ付、袖下ゴム入り 材質ポリエステル100% バーガンディー×リリスピンク サイズLL 肩幅(cm)42 袖丈(cm)20.5 着丈(cm)70 バスト(cm)111 / (適用)93〜101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする