3/22より値下げ!現場を応援

ジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16435661 品番 7016SC
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

袖から背中にかけて通気性抜群のニットを使用した男女兼用のセンターシップスクラブ。訪問看護師の方々に実際に現場で着用していただき、動きやすさや快適さを感じるシルエットの検証をし、商品開発を行いました。前から見たときは、きちんと感のあるデザインと素材感ですが、袖と背面には、動きやすさと涼しさを兼ね備えたデザインで快適な着心地を実現。トランスファー(抱きかかえの移乗動作)時、接触による怪我を防ぐため胸ポケットはなくし、両腰に大きめのポケットを配置しました。優しく安心感のある印象のカラー展開で、雰囲気を明るくし、患者さんの気持ちも癒してくれます。前ファスナー開きで着脱も楽チンなセンタージップスクラブです。

仕様左胸ポケット(内ポケット付)、両腰ポケット(右内ポケット付)、右肩ループ付、右後脇ループ付 材質ポリエステル100% ホワイト×ライム サイズSS 肩幅(cm)38 袖丈(cm)19 着丈(cm)63 対応男女兼用 機能透け防止素材、制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ バスト(cm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする