ジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16435758 品番 7017SC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高機能素材ライトフィックスを使用した男女兼用ジップスクラブ。ライトフィックスは軽量で伸縮性があり、吸水速乾、制電機能も備えた素材です。襟付き仕様のため、首掛けストラップを使用する方にもおすすめ。また、羽織って着るジップタイプなので、着脱時に髪型が乱れたり、メイクが崩れる心配もなく安心。同素材のパンツ(5035SC)と合わせて着用することで、より快適に過ごしていただけます。

仕様左胸ポケット(内ポケット付)、両腰ポケット(右内ポケット付)、右肩ループ付、右後脇ループ付 材質ポリエステル100% ダークネイビー×ライム サイズL 肩幅(cm)47 袖丈(cm)25 着丈(cm)69 対応男女兼用 機能透け防止素材、制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ バスト(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする