allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの 締具関連
allsafeの トラックレール関連
コーナープロテクター(ベルト荷締機用パーツ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16436096
品番
CP-50
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アルミ製の角部コーナープロテクターです。
用途
ラッシングベルト使用時の角あてに。
トラスコ品番
479-4605
材質
スチール
幅(mm)
100
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
80
タイプ
筒繊
適合ベルト幅(mm)
50
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。