allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの 締具関連
allsafeの トラックレール関連
ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16436123
品番
DS-R
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
アルミレール用Oリングフック
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
最大使用荷重(t)
0.77
用途
エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
仕様
リング付
トラスコ品番
479-4729
材質
本体:鋳鉄、リング:ステンレス
長さ(mm)
62
質量(kg)
0.2
適合金具
エアラインレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。