※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの 締具関連
allsafeの トラックレール関連
デッキングビーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用範囲(mm)
1550〜1820
仕様
取手付
注文コード
16436184
品番
DB-SS
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
使用範囲・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
使用範囲(mm)
1550〜1820
仕様
取手付
用途
トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。
トラスコ品番
479-4656
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル
質量(kg)
7.1
最大使用荷重(t)
支え時/0.90、積載時/0.45
適合金具
トラックレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。