PDB-L デッキングビーム allsafe 16436254 PDB-L デッキングビーム allsafe 16436254 PDB-L デッキングビーム allsafe 16436254 PDB-L デッキングビーム allsafe 16436254 PDB-L デッキングビーム allsafe 16436254

デッキングビーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用範囲(mm)2220〜2490 仕様取手付、プッシュ式 注文コード16436254 品番PDB-L
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は使用範囲・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
本体下部にプッシュボタンをつけることにより、従来のビームより、高い位置からの取り外しが容易に行えます。本体下部にプッシュボタンが付いているため、取手ベルトは側面につきます。

使用範囲(mm)2220〜2490 仕様取手付、プッシュ式 用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。 トラスコ品番479-4796 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル 質量(kg)8.7 最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45 適合金具トラックレール
注意
※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※点検してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする